※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)R0.3 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)45 注文コード52838085 品番HWLB2006-020
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥1,784
販売価格(税別)
1,622
この商品はボール半径・シャンク径・全長など201種類から選べます 他の種類を見る

従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。
ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(〜50HRC)(〜55HRC)(〜60HRC)(〜65HRC)(〜70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金 トラスコ品番425-4335 材質Super MG 刃数2 全長(mm)45 質量(g)10 刃長(mm)0.48 シャンク径(Φmm)4 表面処理HMWCOAT ボール半径(mm)R0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
※エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
※工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
※切削条件は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする