※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本ボール半径(mm)R0.75シャンク径(Φmm)6全長(mm)50注文コード52838496品番HWLB2015-080-6
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥2,793販売価格(税別)
この商品はボール半径・シャンク径・全長など201種類から選べます他の種類を見る 従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。
ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。