46502 ツータックカーゴ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52838844 品番 46502
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。
ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。抜群の通気性と速乾性で、気になるベトつき感をシャットアウト。

ソフトブルー 混率(%)ポリエステル90、綿10(リサイクル素材55仕様) 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 機能帯電防止素材使用、エコマーク ウエスト(cm)96 仕様トリプルステッチ、パイピングデザイン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴ エコマーク認定認定 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)125 生地リサイクルトロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)40.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする