46901 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52840086 品番 46901
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。
通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。

ミストグリーン 混率(%)ポリエステル90、綿10(表:ポリエステル100、裏:ポリエステル65、綿35)(リサイクル素材57仕様) 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 機能帯電防止素材使用、エコマーク ウエスト(cm)76 仕様デザインボタン 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)107 生地クララペット裏綿トロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする