※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCCOAT 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.2 注文コード52840097 品番DLCLS2002-005
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥4,266
販売価格(税別)
3,878
この商品は刃径など35種類から選べます 他の種類を見る

DLCLS は鉄鋼用エンドミルに比べバリ抑制、加工面性状、工具長寿命化に効果があります。
DLCコートの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。
銅加工用に適したシャープな刃先形状により加工面のバリ発生を抑制します。

用途対応被削材:銅、アルミ合金 トラスコ品番568-5115 材質SuperMG 刃数2枚 全長(mm)45 刃長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする