色ネービー
混率(%)ポリエステル90、綿10(表:ポリエステル100、裏:ポリエステル65、綿35)(リサイクル素材57仕様)
職業別シーン鉄工・金属・機械製造
機能帯電防止素材使用、エコマーク
ウエスト(cm)76
仕様デザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別ツータックカーゴ
エコマーク認定認定
股下(cm)90(裾上げなし)
ヒップ(cm)107
生地クララペット裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)34.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049