47201 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52840488 品番 47201
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。
シャープなデザインが個性を際立たせます。遊び心のあるカジュアルテイストアイテム。
パウダータッチのソフトな風合いも魅力の個性派ユニフォーム。

アースグリーン 混率(%)綿80、ポリエステル20 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 ウエスト(cm)76 仕様オリジナルデザインボタン、ツータックパンツワンポイント 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)107 生地クリムスソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする