自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
47201 ツータックパンツ (ハーフ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52840506
品番
47201
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。
シャープなデザインが個性を際立たせます。遊び心のあるカジュアルテイストアイテム。
パウダータッチのソフトな風合いも魅力の個性派ユニフォーム。
色
アースグリーン
混率(%)
綿80、ポリエステル20
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
ウエスト(cm)
82
仕様
オリジナルデザインボタン、ツータックパンツワンポイント
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
ヒップ(cm)
113
生地
クリムスソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
36.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。