※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52840910 品番 CBN-RSF1010-002030
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥13,939
販売価格(税別)
12,672

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。
優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(〜60HRC)(〜70HRC)。 トラスコ品番195-3179 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 刃長(mm)0.7 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 有効長(mm)3 コーナー半径(mm)R0.02 ねじれ角(°)0
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする