※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52841287 品番 UDCRRS6030-020-075
参考基準価格(税別)¥45,960 販売価格(税込) ¥24,267
販売価格(税別)
22,061

超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。
6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。

用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。 トラスコ品番434-9070 材質MG 刃数6枚 全長(mm)60 刃長(mm)2.4 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 外径(Φmm)3 有効長(mm)7.5 表面処理UDC COAT コーナー半径(mm)R0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする