曜日別特売
UDCBH2004-0028 超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH ユニオンツール 52841689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)4
ボール半径(mm)R0.2
全長(mm)50
刃長(mm)0.28
内容量1本注文コード52841689品番UDCBH2004-0028
参考基準価格(税別)¥49,220販売価格(税込)¥25,989
販売価格(税別)
23,626

超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。
切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。
ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。
荒から中仕上げ加工に最適です。

用途
対応被削材:超硬合金、硬脆材
硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど
トラスコ品番536-0280材質MG刃数2枚全長(mm)50刃長(mm)0.28表面処理UDCCOATボール半径(mm)R0.2ねじれ角(°)0シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする