※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52841734 品番 UDCBH2020-0140
参考基準価格(税別)¥44,160 販売価格(税込) ¥23,317
販売価格(税別)
21,197

超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。
切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。
ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。
荒から中仕上げ加工に最適です。

用途
対応被削材:超硬合金、硬脆材
硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど
トラスコ品番408-1346 材質MG 刃数2枚 全長(mm)50 刃長(mm)1.4 表面処理UDCCOAT ボール半径(mm)R1 ねじれ角(°)0 シャンク径(mm)4
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする