自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Jawin 55402 ノータックカーゴ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シックブラック
ウエスト(cm)
73
注文コード
52842098
品番
55402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
この商品は
色・ウエスト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。
色
シックブラック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
ウエスト(cm)
73
仕様
カラビナループ、オリジナルデザインボタン、ダブルファスナー、ワンポイント、パンツ裾紐通し穴
種別
ノータックカーゴ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
94
生地
サマーグログラン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
32
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。