自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Jawin 55402 ノータックカーゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52842134
品番
55402
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。
色
シックブラック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
ウエスト(cm)
85
仕様
カラビナループ、オリジナルデザインボタン、ダブルファスナー、ワンポイント、パンツ裾紐通し穴
種別
ノータックカーゴ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
106
生地
サマーグログラン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
35.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。