※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの テーパー超硬エンドミル
UTCOAT ワイドテーパバレル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52842206
品番
CWTB4020-200-100
参考基準価格(税別)
¥25,140
販売価格(税込)
¥13,274
販売価格(税別)
¥
12,067
バスケットに入れる
UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。
大きなテーパ半角で平面部の高能率仕上げ加工に最適です。
用途
対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
トラスコ品番
402-3975
材質
SuperMG
刃数
4枚
全長(mm)
80
刃長(mm)
4.3
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
UTCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転速度と送り速度及びピックフィードの関係は要求品質に合わせて設定してください。