Jawin 55404 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52842378 品番 55404
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。

ホワイト サイズEL 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能野帳対応 仕様背ネーム、ダブルファスナー、オリジナルデザインボタン、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント、脇下メッシュ 種別長袖シャツ 材質(ポケットファスナー、ボタン)金属 胸囲(cm)116 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)80 首廻り(cm)45 生地サマーグログラン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする