曜日別特売
VDLC-AZS3010-050 Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT ユニオンツール 52842450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)1
刃長(mm)2
トラスコ品番602-6363
内容量1本注文コード52842450品番VDLC-AZS3010-050
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥2,138
販売価格(税別)
1,944

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。
DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。

用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂トラスコ品番602-6363材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)1表面処理DLCCOATねじれ角(°)45シャンクテーパ角Bta(°)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする