※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52842468 品番 VDLC-AZS3020-060
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥1,965
販売価格(税別)
1,786

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。
DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。

用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 トラスコ品番602-6344 材質SuperMG 刃数3枚 全長(mm)38 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)3 外径(Φmm)2 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)45 シャンクテーパ角Bta(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする