※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52842520 品番 VDLCLS2004-030
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,244
販売価格(税別)
2,040

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。
DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。

用途対応被削材:銅、アルミ合金 トラスコ品番602-6324 材質SuperMG 刃数2枚 全長(mm)38 刃長(mm)0.6 シャンク径(Φmm)3 外径(Φmm)0.4 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする