Jawin 56002 ノータックカーゴ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52842685 品番 56002
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

ワーカーのブランドに響くクールな一着。
裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。

アーミーグリーン 混率(%)綿50、ポリエステル50 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備 機能消臭、抗菌 ウエスト(cm)76 仕様カラビナループ、デザインファスナー、デザインボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、タックボタン、左カーゴポケット/アクセント 種別ノータックカーゴ 股下(cm)78 ヒップ(cm)98 生地CVCドビークロス RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52842992
2025-12-15
用途:
トラック運転時
運輸・通信業

とても動きやすく毎度注文させていただいてます。金額も安くて助かっております。

対象商品:
52842773
2023-01-15
用途:
トラックの運転時
運輸・通信業

非常に動きやすくて、洗濯もすぐに乾くのでとても良いと思います。

対象商品:
52842703
2022-08-25
用途:
バイク通勤時に
運輸・通信業

バイクでの通勤時に着用しています。仕事用のカーゴパンツは味気がないので今回購入しました。アーミーグリーンの色、ポケットのデザインもお洒落で気に入っています。

対象商品:
52842737
2020-07-30
用途:
庭作業
白樺工房 様 (教育・研究機関)

やはり綿混入率が低いのはだめです。それと縫製がイマイチ。太ももが張ってしゃがみずらい。

対象商品:
52842737
2019-04-26
用途:
野山で伐採剪定作業
白樺工房 様 (教育・研究機関)

色が好きで期待したが、生地が薄すぎて実用に向かない。100%木綿の厚手を探したが無いようだ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする