※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.8
注文コード
52842748
品番
DLCLB2010-020
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,062
販売価格(税別)
¥
2,784
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・刃長
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。
トラスコ品番
195-3127
材質
Super MG
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.8
被削材
銅
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
0.98
有効長(mm)
2
表面処理
DLCCOAT
ねじれ角(°)
30
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。