※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)45 刃長(mm)0.16 注文コード52842967 品番DLCLB2002-010
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,699
販売価格(税別)
4,272
この商品はシャンク径・全長・刃長など71種類から選べます 他の種類を見る

DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。

トラスコ品番217-8722 材質Super MG 刃数2 全長(mm)45 刃長(mm)0.16 被削材 シャンク径(Φmm)4 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)30
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする