※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
ロングネックラジアス HMGコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
R0.5
刃径(Φmm)
6
注文コード
52843430
品番
HGLRS4060-05-160
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥8,131
販売価格(税別)
¥
7,392
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
230
種類から選べます
他の種類を見る
強ネガすくい角を採用しました。
耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。
加工負荷に負けず60〜70HRCで真価を発揮します。
トラスコ品番
354-6992
材質
超微粒子超硬合金(SuperMG)
刃数
4
全長(mm)
60
質量(g)
10
刃長(mm)
4.8
被削材
焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜70HRC)、プリハードン鋼に。
シャンク径(Φmm)
6
首径(mm)
5.77
刃径(Φmm)
6
表面処理
HMG
コーナーR(mm)
R0.5
ねじれ角(°)
30
シャンクテーパ角Bta(°)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。