56114 ショートスリーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52843577 品番56114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。

カモフラージュ サイズL 混率(%)ポリエステル45、ナイロン45、ポリウレタン10(メッシュ部分:ポリエステル88、ポリウレタン12) 機能接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌 仕様左袖ロゴプリント、衿後ロゴプリント 胸囲(cm)96〜104 着丈(cm)64 裄丈(cm)38.5 生地ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52843595
2022-08-05
用途:
運動時のパフォーマンスアップ
製造業

この手の商品では珍しいSサイズの設定があるのが購入の決め手です。
正直暑い時は何を着ても暑いので接触冷感については良く分かりませんが、程良い圧迫感は気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする