56124 ロングスリーブ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52843726 品番 56124
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。

オレンジ サイズM 混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10 機能接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌 仕様ロゴプリント 胸囲(cm)88〜96 着丈(cm)62 裄丈(cm)69 生地ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52843735
2023-08-03
用途:
資源回収時の軽トラック運転と積み込み、積み卸し作業
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

一回着たら、全体に筋状にオレンジ色が落ちてしまいました。奥さんから洗濯で「色」が落ちてるよと言われショックでした。

対象商品:
52843744
2020-08-22
用途:
草刈作業
農・林・水産業

肌触りもよく、夏には手放せないですね。他者のものより涼しい気がします。お薦め^^

対象商品:
52843814
2018-09-11
用途:
大工仕事時使用
建設業・工事業

予想以上にいい品物で驚いた。

汗をかいてもすぐにサラサラになって、ベタつき感が残らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする