自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の インナーコンプレッション 長袖
56144 ロングスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52844033
品番
56144
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
SOFT COMPRESSION COOL MESH
高通気メッシュ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。高通気メッシュインナー。
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル88、綿12
機能
高通気メッシュ、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
ロゴプリント
胸囲(cm)
80〜88
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
69
生地
メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。