自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の インナーコンプレッション 長袖
56144 ロングスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
ブラック
注文コード
52844076
品番
56144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
SOFT COMPRESSION COOL MESH
高通気メッシュ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。高通気メッシュインナー。
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル88、綿12
機能
高通気メッシュ、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
ロゴプリント
胸囲(cm)
80〜88
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
69
生地
メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。