56154 Vネックショートスリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52844155 品番 56154
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

SOFT COMPRESSION COOL MESH
高通気メッシュ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。高通気メッシュインナー。

シルバーグレー サイズS 混率(%)ポリエステル88、綿12 機能高通気メッシュ、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌 仕様ロゴプリント 胸囲(cm)80〜88 着丈(cm)62 裄丈(cm)37 生地メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする