56174 ショートスリーブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52844392 品番 56174
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

REGULAR FIT GRID-MESH T-SHIRT
ドライ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。ドライタッチインナー。

オレンジ サイズS 混率(%)ポリエステル100 機能ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌 仕様左胸プリント 胸囲(cm)88 着丈(cm)64 裄丈(cm)40 生地グリッドメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-11
用途:
普段のインナーとして
電気・ガス・熱供給・水道業

生地のメッシュ感が程良く、肌触りも気にならず、満足してます。 次は長袖の購入を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする