※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCコートボールエンドミルD LC-CFB

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52845749 品番 DLC-CFB3015-0225
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥3,813
販売価格(税別)
3,466

3枚刃で驚異の高送りを実現しました。
荒加工の時間を短縮しました。
DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。
3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。
先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。

用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 トラスコ品番149-4062 材質SuperMG 刃数3枚 全長(mm)50 刃長(mm)2.25 表面処理DLC ボール半径(mm)R0.75 シャンク径(mm)4
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする