※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)R0.03 刃径(Φmm)0.8 注文コード52846074 品番UDCLRSH2008-003010
参考基準価格(税別)¥49,040 販売価格(税込) ¥25,893
販売価格(税別)
23,539
この商品はコーナーR・刃径など38種類から選べます 他の種類を見る

切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒〜中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。
また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。

用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂 トラスコ品番602-6335 材質MG 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.4 被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.8 表面処理UDC コーナーR(mm)R0.03 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする