※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52846467 品番 HGLB2015-100
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥2,661
販売価格(税別)
2,419

新コーティングHMGCOATを採用。
HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。
耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。

トラスコ品番174-8783 材質Super MG 刃数2 全長(mm)45 質量(g)10 刃長(mm)1.2 被削材焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜70HRC)、プリハードン鋼 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)1.47 有効長(mm)10 表面処理HMG COAT コーナーR(mm)R0.75 ワーク勾配角に対する実有効長 30′10.32 ワーク勾配角に対する実有効長 1°10.63 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′10.96 ワーク勾配角に対する実有効長 3°12.11 首径d1(Φmm)1.47 ねじれ角(°)30 シャンクテーパ角Bta(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
※溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
※機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
※水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする