Jawin 56300 長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52846702 品番 56300
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

「BREATH MOVE WEAR 〜息するウェア〜」
アシンメトリーデザインとツインファスナーがハード感を演出。
ベンチレーション機能を備えた伸縮ニットと交通基礎材を使用し、デザイン性と機能性に優れたシリーズ。

キャメル サイズLL 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能吸汗速乾、清涼機能素材、消臭、抗菌、帯電防止素材使用 仕様背当プリント、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン、背中アコーディオニット、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント、飾りステッチ 種別長袖ジャンパー 材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)66 生地ラスパー3D RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする