Jawin 56302 ノータックカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52846998 品番 56302
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

「BREATH MOVE WEAR 〜息するウェア〜」
アシンメトリーデザインとツインファスナーがハード感を演出。
ベンチレーション機能を備えた伸縮ニットと交通基礎材を使用し、デザイン性と機能性に優れたシリーズ。

キャメル 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 機能吸汗速乾、清涼機能素材、消臭、抗菌、帯電防止素材使用 ウエスト(cm)85 仕様デザインボタン、消臭&抗菌テープ、タックボタン、カーゴポケット/ロゴ入りスライダー、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、ワンポイント 種別ノータックカーゴ 股下(cm)78 ヒップ(cm)107 生地ラスパー3D RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする