Jawin 56402 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52847953 品番 56402
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ジーニングテイストなカジュアルワークウェア
二重構造で吸汗速乾性に優れた軽量素材を使用。
デニム調の素材感とジーンズのようにこったディテイルデザインがカジュアルな雰囲気を醸し出す作業服シリーズ。
デザインボタンやロゴ入りスライダー、革ラベルなどこだわりが詰まった作業カーゴに仕上がっています。

インデイゴ 混率(%)ポリエステル60、綿40 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 機能吸汗速乾、消臭、抗菌 ウエスト(cm)73 仕様デザインボタン、消臭&抗菌テープ、タックボタン、カーゴポケット/ロゴ入りスライダー、カラビナループ、革ラベル(人工皮革) 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)95 生地ダブルフェイスクロス RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52848294
2019-11-04
用途:
一般作業
T`s Works 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

会社のユニフォームとして購入しましたが、色合いがよく、かなり気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする