曜日別特売
56402 Jawin 56402 カーゴパンツ 自重堂 52848145

Jawin 56402 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード52848145品番56402
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ジーニングテイストなカジュアルワークウェア
二重構造で吸汗速乾性に優れた軽量素材を使用。
デニム調の素材感とジーンズのようにこったディテイルデザインがカジュアルな雰囲気を醸し出す作業服シリーズ。
デザインボタンやロゴ入りスライダー、革ラベルなどこだわりが詰まった作業カーゴに仕上がっています。

キャメル混率(%)ポリエステル60、綿40職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事機能吸汗速乾、消臭、抗菌ウエスト(cm)101仕様デザインボタン、消臭&抗菌テープ、タックボタン、カーゴポケット/ロゴ入りスライダー、カラビナループ、革ラベル(人工皮革)種別カーゴパンツ股下(cm)78ヒップ(cm)121生地ダブルフェイスクロスRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)40.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52848294
2019-11-04
用途: 一般作業
T`s Works自動車・二輪車・自転車関連業

会社のユニフォームとして購入しましたが、色合いがよく、かなり気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする