真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52848960 品番HVP-482N
参考基準価格(税別)¥1,296,000 販売価格(税込) ¥1,283,040
販売価格(税別)
1,166,400

業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。
液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。
ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。
食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。
通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。
24個のコース設定が可能です。
SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
最大包装材寸法:横400×縦500mmです。

用途
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 質量(kg)75 容量(L)【チャンバー】32 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146 消費電力(kW)2.3(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600 使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60〜95℃、(通常モード)10℃以下 傾斜角度(°)【チャンバー】0 有効寸法(mm)【シール】420 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz) カードスロットSDカード
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする