75001 ノータックパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52848994 品番 75001
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

キャメル 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用 ウエスト(cm)70 仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント、タックボタン 種別ノータックパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)92 生地ストレッチサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-02
用途:
機械設計

商品説明の機能にストレッチとありますが、殆どストレッチ機能はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする