真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-282

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52848996 品番V-282
参考基準価格(税別)¥534,000 販売価格(税込) ¥528,660
販売価格(税別)
480,600

業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。
工業から食品まで、様々な分野で実績があります。
液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
28個のコース設定が可能です。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。
固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
最大包装材寸法:横200×縦320mmです。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
圧縮することで物流コストの削減に。
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz) 質量(kg)32 容量(L)【チャンバー】7 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100 消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320 有効寸法(mm)【シール】220 電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする