75002 カーゴパンツ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52849536 品番 75002
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

キャメル 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用 ウエスト(cm)76 仕様ワンポイント(左カーゴポケット)、消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、タックボタン 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)98 生地ストレッチサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52849597
2022-11-11
用途:
内装作業時、使用しています。
林田建装 様 (建設業・工事業)

肌感触も良く 軽くて、満足しています
膝も、とても、楽です。

対象商品:
52849545
2020-05-29
用途:
水道工事作業 中申請事務や現場調査等に着用します。
砂田 設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

自分的には、もう少し細めでストレッチのあるものがいいと思っていますが、感じの良い商品です。まだ実戦には履いていません。

対象商品:
52849615
2020-12-17
用途:
組立作業時
アークプランニング 様

しゃがんだりするときに、もう少し伸縮性高ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする