75002 75002 カーゴパンツ 自重堂 52849615

75002 75002 カーゴパンツ 自重堂 52849615
75002 75002 カーゴパンツ 自重堂 52849615
75002 75002 カーゴパンツ 自重堂 52849615
75002 75002 カーゴパンツ 自重堂 52849615
75002 75002 カーゴパンツ 自重堂 52849615
75002 75002 カーゴパンツ 自重堂 52849615
75002 75002 カーゴパンツ 自重堂 52849615

75002 カーゴパンツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード52849615品番75002
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

キャメル混率(%)ポリエステル65、綿35職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用ウエスト(cm)106仕様ワンポイント(左カーゴポケット)、消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、タックボタン種別カーゴパンツ股下(cm)78ヒップ(cm)126生地ストレッチサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)41.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52849597
2022-11-11
用途: 内装作業時、使用しています。
林田建装建設業・工事業

肌感触も良く 軽くて、満足しています
膝も、とても、楽です。

対象商品 : 52849545
2020-05-29
用途: 水道工事作業 中申請事務や現場調査等に着用します。
砂田 設備電気・ガス・熱供給・水道業

自分的には、もう少し細めでストレッチのあるものがいいと思っていますが、感じの良い商品です。まだ実戦には履いていません。

対象商品 : 52849615
2020-12-17
用途: 組立作業時
アークプランニング

しゃがんだりするときに、もう少し伸縮性高ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする