75010 半袖ジャンパー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52850918 品番 75010
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

シックブラック サイズSS 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用、野帳対応 仕様背当プリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント(右胸)、ワンポイント(左胸)、消臭&抗菌テープ、アクションプリーツ 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)60 生地ストレッチサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
主に事務作業、たまに展示作業
株式会社バルデザイングループ 様

安定のクオリティ。デザインが気に入っているので、普段着としても使っています。クーポンの適用日に購入すれば、メーカー直販の会員価格よりお得に購入できます。

対象商品:
52850866
2019-09-09
用途:
軽装のとき
その他業種

ポケットの数と広さがあって財布、スマホ、他、十数種のアイテムがこのジャンパー一つで済むのがとても便利。ただ、唯一気になったのが内側のポケットの底にある端の隙間である。そこから小物が落ちて大きめのものしか入れられない。何のための穴か気にはなるが、現状使っていて問題はない。胸ポケットにペンシルやスマホ、小物を入れている。非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする