75114 75114 半袖ポロシャツ 自重堂 52851164

75114 半袖ポロシャツ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アーミーグリーン
サイズS
内容量1着注文コード52851164品番75114
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

アーミーグリーンサイズS混率(%)綿96、ポリウレタン4機能消臭、抗菌、ストレッチ仕様背当プリント、衿裏プリント、消臭&抗菌テープ、ワンポイント、衿伏せテープ、ウイングアームⅡ種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)90肩幅(cm)38袖丈(cm)15着丈(cm)60生地ストレッチ鹿の子RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 普段着

肌触りの良いしっかりとした生地で、コスパも良好だと思います。

2025-06-26
用途: 農作業
NC日混工業株式会社

通常Lサイズですが、若干大き目なのかなと思い
Mサイズにしたのですが、逆に少しきつく、小さ目でした。

2022-09-17
用途: 勤務時
その他業種

優しい着心地でスタイリッシュにフィットしてとても気に入りました

対象商品 : 52851268
2023-08-04
用途: デザインはいいですが・・・。
サービス業

去年レビューしたはずだけど、ないので再度投稿。
デザインはいいですが、生地が弱すぎです。
一回の洗濯で生地が毛羽立ちボソボソになり古着の様になります。
普段着に着たかったので、ポケットもなくデザインは良いだけに残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする