※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
52853248
品番
DLC-AZS3070-210
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,125
販売価格(税別)
¥
5,568
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途
アルミ加工用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
DLC
刃数
3
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
14
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
149-3756
首径(mm)
6.82
ねじれ角(°)
45