※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
R0.1
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
52853354
品番
CXERS4015-01-0375
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
材質
超微粒子超硬合金(SuperMG)
表面処理
UT COAT
刃数
4
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
3.75
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用、銅
トラスコ品番
195-1200
質量(g)
10
コーナーR(mm)
R0.1
シャンクテーパ角Bta(°)
16