※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
0.64
全長(mm)
50
注文コード
52853896
品番
CFLB3008-040
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥3,896
販売価格(税別)
¥
3,542
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃長(mm)
0.64
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
149-3769
表面処理
UT
コーナーR(mm)
0.4