UE-0097 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854824 UE-0097 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854824 UE-0097 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854824

シエロクーラーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52854824 品番UE-0097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。
行楽やアウトドアに最適。
フタが外せてお手入れ簡単
ショルダーベルト付
1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)10本。もしくは500mlペットボトル(縦・横置き)35本収納。もしくは350ml缶(縦・横置き)51本

仕様【体積(フタ含む)】35L 材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール サイズ35 質量(g)2800 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×290×370 保冷効力(℃)11以下(JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする