福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
HDダスロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×50本)
注文コード
52855795
品番
0483125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
HDPE
形状
ロール
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.015
色
No.1 ブルー
高さ(mm)
600
入数(枚)
1000
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×600