福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
LDダスロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×50本)
注文コード
52855856
品番
0483184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
LDPE
形状
ロール
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.025
色
No.3 黒
高さ(mm)
400
入数(枚)
1000
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×400