エキソダス
エキソダスの テント倉庫
エキソダスの 防災用ドームテント
EXワンタッチルームU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52855865
品番
NBBOR2
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
ペグ×4本、ロープ×4本、S字フック×1個、キャリーバッグ
材質
【本体・ロープ】ポリエステル【内部ワイヤー・ペグ】スチール【S字フック】ステンレススチール
質量(kg)
2
寸法(cm)
【ワンタッチルーム】100×100×190
収納時寸法(cm)
直径58×幅5cm